Referenties
Timken:07093
Rubix:03383306
Fabrikant:100044992
EAN:0053893165028


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23,812 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,99 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
Productdetails : TIMKEN 07093 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 81,6 g |
| Binnendiameter | 23,812 mm |
| Buitendiameter | 51,99 mm |
| Breedte | 15,01 mm |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,36 excl. BTW
/ stuk
€ 100,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen