TIMKEN 679 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:679
Rubix:03324458
Fabrikant:100048026
EAN:0053893077314
TIMKEN 679 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,3 mm
Breedte41,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 679 CONE


Timken kegellagerkegel 679 (TS) met 88,9 mm boring en 41,3 mm breedte. Dynamische axiale last (Ca90) bedraagt 55.300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)160,782x160,782x49,53 mm
Gewicht verpakking2562,8 g
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter168,3 mm
Breedte41,3 mm
Gewicht9,511 kg
Serie675
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte3,5 mm
Lagertypekegellager (kegelrollen) – enkel cone (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca55300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 359,31 excl. BTW
/ stuk
€ 434,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen