Referenties
Timken:2631B
Rubix:03384710
Fabrikant:100157164
EAN:0053893118611


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 66,421 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 2631 B CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 164,7 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 66,421 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Lagertype | tsf (flensbeker, enkelrijig) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 187910 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 8640 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,35 excl. BTW
/ stuk
€ 131,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen