Referenties
Timken:02475
Rubix:03383287
Fabrikant:100028505
EAN:0053893160030


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 02475 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type taps toelopend rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de conus (binnenring) en de kom (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 207,7 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 68,263 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Serie | 2400 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 22,225 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) conus van een taps toelopend rollager |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 70200 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 63800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,82 excl. BTW
/ stuk
€ 65,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen