Referenties
Timken:LM48548-90TPS
Rubix:03382722


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 48548-20024/LM 48510-20024 KEGELLAGER EENRIJIG
Dit is de meest standaard en meest gebruikte type taps toelopende rollager. Het bestaat uit twee scheidbare delen: de conus (binnenring) en de kop (buitenring). Het wordt meestal in paren tegengesteld gemonteerd op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 65,088 mm |
| Breedte | 18,288 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,47 excl. BTW
/ stuk
€ 38,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden