TIMKEN 3780/3720 B KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3780/3720B
Rubix:03322333
EAN:0053893785073
TIMKEN 3780/3720 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte11,113 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3780/3720 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken 3780/3720B is een eenrijig kegellager TSF met flenscup voor axiale positionering. Boring 50,8 mm, buitendiameter 93,264 mm en breedte 11,113 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte11,113 mm
Gewicht0,9 kg
Serie3700-serie
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Dikte4,763 mm
Lagertypekegellager eenrijig (tsf)
€ 214,27 excl. BTW
/ stuk
€ 259,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen