Referenties
Timken:28621
Rubix:03384733
Fabrikant:100056859
EAN:0053893232478


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
Productdetails : TIMKEN 28621 CUP
Kegelrollenlager Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 233,6 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 96,838 mm |
| Breedte | 19,446 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 28600 |
| Lagertype | kegelrollenlager ts (enkelrijig) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 22000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,41 excl. BTW
/ stuk
€ 98,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen