TIMKEN JL 730612 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL730612
Rubix:03385135
EAN:0053893799131
TIMKEN JL 730612 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte21,438 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 730612 CUP


Timken JL730612 TS kegellagerbeker (single cup) voor metrische toepassingen. Binnendiameter 150 mm, buitendiameter 205 mm en breedte 21,438 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter205 mm
Breedte21,438 mm
Gewicht2,6 kg
Serie730600
Dikte28,575 mm
Lagertypekegellagerbeker (ts) - single cup
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca37200 N
€ 1.783,78 excl. BTW
/ stuk
€ 2.158,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen