Referenties
Timken:18590
Rubix:03383393
Fabrikant:100055146
EAN:0053893196138


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 41,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
Productdetails : TIMKEN 18590 CONE
Timken 18590 cone (type TS) van tapse rollenlagers. Lagercomponent met boring 41,275 mm, breedte 17,463 mm en OD 73,025 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 177,8 g |
| Binnendiameter | 41,275 mm |
| Buitendiameter | 73,025 mm |
| Breedte | 17,463 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | ts |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 16,667 mm |
| Lagertype | taps toelopend rollager (kegellager) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 58100 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 50800 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,84 excl. BTW
/ stuk
€ 66,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen