Referenties
Timken:LM603049
Rubix:03382824
Fabrikant:100131496
EAN:0053893650593


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,242 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77,79 mm |
| Breedte | 19,84 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 603049 CONE
Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 238,1 g |
| Binnendiameter | 45,242 mm |
| Buitendiameter | 77,79 mm |
| Breedte | 19,84 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,52 excl. BTW
/ stuk
€ 38,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen




