TIMKEN 97905 X CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:97905X
Rubix:03385033
Fabrikant:100024510
EAN:0053893456492
TIMKEN 97905 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter212,9 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 97905 X CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)241,5032x241,5032x55,7276 mm
Gewicht verpakking3385,2 g
Binnendiameter212,9 mm
Buitendiameter230 mm
Breedte38,1 mm
Gewicht8,3 kg
Seriets
Lagertypekegelrollenlager (buitenring, enkele cup)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.120,81 excl. BTW
/ stuk
€ 2.566,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen