TIMKEN 9380/9320 D KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:9380/9320D
Rubix:03325445
EAN:0053893780771
TIMKEN 9380/9320 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte109,535 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 9380/9320 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken 9380/9320D TDO dubbelrijig kegellager met boring 76,2 mm en buitendiameter 177,8 mm. Breedte 109,535 mm en dynamische axiale rating Ca90: 123000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter177,8 mm
Breedte109,535 mm
Gewicht11,877 kg
Serie9300
Materiaalstaal (gestempelde kooi)
Kokerstaal
Dikte74,613 mm
Tolerantie4,8 mm (0,19 in)
Lagertypekegellager (tdo, tapered double outer / dubbele buitenring)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca123000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.444,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.957,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen