Referenties
Timken:HM204049
Rubix:03385718
Fabrikant:100067943
EAN:0053893508160


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 90,975 mm |
| Breedte | 31,999 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 204049 CONE
Timken HM204049 CONE is een conus voor enkelrijs kegelrollenlager (TS) voor gecombineerde radiale en axiale belastingen. Ontworpen voor hoge prestaties in veeleisende omgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 611 g |
| Binnendiameter | 45,987 mm |
| Buitendiameter | 90,975 mm |
| Breedte | 31,999 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | hm204000 |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 96590,91 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,41 excl. BTW
/ stuk
€ 97,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen