Referenties
Timken:L521949-90013
Rubix:03327912
EAN:0053893633381


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 49,276 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521949-90013 KEGELLAGER ASSY
Timken kegellager assy L521949-90013 voor tapse-rollager toepassingen. Axiale dynamische belastingswaarde: 15500 N. Boring 107,95 mm en OD 146,05 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 49,276 mm |
| Serie | l521900 |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 15500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.188,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.438,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen