TIMKEN 86669 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:86669
Rubix:03384040
Fabrikant:100030267
EAN:0053893424453
TIMKEN 86669 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 86669 CONE


Timken 86669 kegellagerkegel (TS), boring 170 mm. Serie 86000 met gestempelde stalen kooi; Ca90 axiaal 81.600 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht verpakking4555,9 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte46,038 mm
Gewicht4,77 kg
Serie86000
Materiaalgestempelde stalen kooi (stamped steel)
Kokerstaal
Dikte46,038 mm
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca81600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.165,75 excl. BTW
/ stuk
€ 1.410,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen