Referenties
Timken:375
Rubix:03383581
Fabrikant:100058589
EAN:0053893017242


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 70,37 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 375 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Meestal wordt het in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 95,758x95,758x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 440,9 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 70,37 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Gewicht | 1,659 kg |
| Serie | 375 |
| Materiaal | geperst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegel van kegellager (enkele kegel) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 101000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 104000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,05 excl. BTW
/ stuk
€ 117,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen