Referenties
Timken:L521949-30000
Rubix:03327910
EAN:0053893633268

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 128,016 mm |
| Breedte | 21,336 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521949-30000 CONE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Buitendiameter | 128,016 mm |
| Breedte | 21,336 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.784,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2.159,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen