TIMKEN LM 48548 CONE

Binnenring van een kegelrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM48548
Rubix:03384422
Fabrikant:100007975
EAN:0053893313566
TIMKEN LM 48548 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 48548 CONE


Met hun vermogen om radiale en axiale belastingen op te vangen, zijn de hoogwaardige conische rollagers van Timken® ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Werktuigmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking165,6 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,088 mm
Breedte18,288 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a63100 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca64600 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 23,18 excl. BTW
/ stuk
€ 28,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden