TIMKEN JM 716648 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM716648
Rubix:03384292
Fabrikant:100062214
EAN:0053893668833
TIMKEN JM 716648 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 716648 CONE


Timken JM716648 cone (TS, tapered single) is een eenrijige kegelrollager-cone met boring 85 mm. Voorzien van buitenmaat 130 mm en bearing width 30 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)133,858x133,858x34,544 mm
Gewicht verpakking880 g
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte29 mm
Gewicht1,3 kg
Seriem716600-serie
Kokerstaal
Dikte30 mm
Lagertypets (kegelrollager, tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca31800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 138,10 excl. BTW
/ stuk
€ 167,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen