TIMKEN HM 89411 CUP

Buitenring van een conisch rollager met gecontroleerde breedte

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM89411
Rubix:03385106
Fabrikant:100024855
EAN:0053893433349
TIMKEN HM 89411 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 89411 CUP


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hogeprestatie-conische rollagers van Timken® ontworpen om de hoogste duurzaamheid te bieden in de kleinste inbouwruimte.
Timken buitenring van conisch rollager HM89411-20024 (TS). Met 33,338 mm boring, 76,2 mm buitendiameter en 23,02 mm breedte. Axiale Ca: 26.800 N.

Sterke punten

Beide ringen moeten gelijktijdig worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
De gecontroleerde lagerpassing vermindert de breedtetoleranties van de lagers in vergelijking met standaarduitvoeringen.

Toepassingen

Voor de automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking241,8 g
Binnendiameter33,338 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte23,02 mm
Gewicht0,26 kg
Seriehm89400
Lagertypeconisch rollager – ts (tapered single) – buitenring (single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca26800 N
€ 47,42 excl. BTW
/ stuk
€ 57,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden