Referenties
Timken:47890
Rubix:03383729
Fabrikant:100005496
EAN:0053893306759


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 33,34 mm |
Productdetails : TIMKEN 47890 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1402,1 g |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 33,34 mm |
| Serie | 47800 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,10 excl. BTW
/ stuk
€ 203,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen