Referenties
Timken:13685
Rubix:03383333
Fabrikant:100014090
EAN:0053893178615


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : TIMKEN 13685 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 181,4 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 69,01 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Serie | 13600 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,65 excl. BTW
/ stuk
€ 58,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen