MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=25

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3025
Rubix:01851437
Fabrikant:866078
EAN:3660338202643
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=25
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=25


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 25 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden25
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter152 mm
Buitendiameter160 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter160 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,42 excl. BTW
/ stuk
127,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen