FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14 4783601
Kogelklep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-21/2-W3-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117237
Fabrikant:4783601
EAN:4052568275310

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14 4783601
Sterke punten
•2-weg kogelklep van roestvast staal
Optioneel met verlengde uiteinden voor butt-lassen of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium conform ASME-BPE SF4, geëlectropolijst
Optioneel met verlengde uiteinden voor butt-lassen of klemferrules
Oppervlakken in contact met het medium conform ASME-BPE SF4, geëlectropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 290 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;damp;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 72,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.246,17 excl. BTW
/ stuk
€ 1.507,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen