JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN32 PN40 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 032
Rubix:28149478

Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN32 PN40 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged rf pn16/40 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn32 |
| Diameter overgang | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,96 excl. BTW
/ stuk
€ 540,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
