Referenties
Georg Fischer:199.250.094
Rubix:A0608782
Fabrikant:199.250.094

Technische samenvatting
| Verbinding | solvent cement sockets pvc-u iso '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
Productdetails : GF KOGELKRAAN PVC-U 546 199.250.094
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | solvent cement sockets pvc-u iso '' |
| Bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | plastic |
| Maat | 3/4 inch |
| Diameter overgang | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.439,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen