JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN25 PN40 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 025
Rubix:28149476


Technische samenvatting
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN25 PN40 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 125 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn25 |
| Diameter overgang | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,42 excl. BTW
/ stuk
€ 352,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden