FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V 4795671

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-21/2-S1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117249
Fabrikant:4795671
EAN:4052568275389
FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V 4795671
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V 4795671


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte197 mm
Nominale diameter (inch)2-1/2 ''
Diameter overgang60,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
903,66 excl. BTW
/ stuk
1.093,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen