KIPP SCHARNIERKOP VERZINKT 12240-1 M12X1,75 RECHTS K2079.12
Kogelkop DIN ISO met glijlagering
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K2079.12
Rubix:A0767411
Fabrikant:K2079.12
EAN:4059245856541



Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | automaatstaal |
Productdetails : KIPP SCHARNIERKOP VERZINKT 12240-1 M12X1,75 RECHTS K2079.12
Materiaal: Behuizing maat (D) 5-12 van automaatstaal, gedraaid; vanaf maat (D) 16 van vergütingsstaal, gesmeed. Kogel van het gewricht: lagerstaal, gehard, geslepen en gepolijst. Lagerschaal: brons met ingelijmd PTFE-weefsel. Uitvoering: verzinkt. Bestelvoorbeeld: K2079.08 Opmerking: De glijlagering van de kogelkoppen is onderhoudsvrij. De aansluitmaten voldoen aan DIN 648 vormreeks KA.
Materiaal: Behuizing maat (D) 5-12 van automaatstaal, gedraaid; vanaf maat (D) 16 van vergütingsstaal, gesmeed. Kogel van het gewricht: lagerstaal, gehard, geslepen en gepolijst. Lagerschaal: brons met ingelijmd PTFE-weefsel. Uitvoering: verzinkt. Bestelvoorbeeld: K2079.08 Opmerking: De glijlagering van de kogelkoppen is onderhoudsvrij. De aansluitmaten voldoen aan DIN 648 vormreeks KA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 32 mm |
| Materiaal | automaatstaal |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,22 excl. BTW
/ stuk
€ 34,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen