INA GAKL 5 PW/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKL5-PW-A
Rubix:03160802
Fabrikant:0066334200000
EAN:4012802524154
INA GAKL 5 PW/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Diameter kop18 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKL 5 PW/A STANGKOP MALE


Stangeinde GAKL..-PW, buitendraad, onderhoudsvrij

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Binnendiameter5 mm
Diameter kop18 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakl..-pw
Lengte42 mm
Buitendiameter13 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,81 excl. BTW
/ stuk
62,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen