FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802246
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-1-S5-63-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117259
Fabrikant:4802246
EAN:4052568275433

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802246
Sterke punten
•2-weg kogelkraan gemaakt van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomp lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met media conform ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Optioneel met verlengde stomp lasuiteinden of klemferrules
Oppervlakken in contact met media conform ASME-BPE SF4, geëlektropolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 160 mm |
| Type vloeistof | perslucht;inerte gassen;dampen;water;neutrale vloeistoffen |
| Diameter overgang | 29,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 234,90 excl. BTW
/ stuk
€ 284,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen