MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 1 1/4"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENS
Kogelkraan 3 Delig Fig 351AIIT Opbouw Flens
Zie technische informatieReferenties
Marse Valve:351BAIIT 032
Rubix:28149258

Productdetails : MARS KOGELKRAAN RVS 3DLG 1 1/4"BSP FIG 351AIIT PN64 ISOFLENS
Drie-delige kogelklep met zwevende kogel en vergrendelingsmechanisme. Hendel van roestvrij staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | bsp threaded '' |
| Bedrijfsdruk | 69 bar |
| Lengte | 102,8 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | 1 1/4 in |
| Diameter overgang | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,86 excl. BTW
/ stuk
€ 136,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
