FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
Rubix:05117243
Fabrikant:4795668
EAN:4052568275358
FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668

Technische samenvatting

Verbindingclamp to asme-bpe ''
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verbindingclamp to asme-bpe ''
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte115 mm
Materiaal mantelroestvrij staal
Maatdn 25
Diameter overgang22,1 mm
€ 146,49 excl. BTW
/ stuk
€ 177,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen