FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14 4762848
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-3/4-W1-63-T-2-F0304-V14V14
Rubix:05117211
Fabrikant:4762848
EAN:4052568275181

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14 4762848
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | weld-on end to asme-bpe '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 103 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 20 |
| Diameter overgang | 15,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,75 excl. BTW
/ stuk
€ 126,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen