JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN50 PN40 FS RVS HENDEL
JC Kogelkraan fig.516IIT FS Hendel
Zie technische informatieReferenties
JC Valves:516IIT 050
Rubix:28149482


Technische samenvatting
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
Productdetails : JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN50 PN40 FS RVS HENDEL
Flens-kogelkraan met zwevende kogel. ISO-montageflens. Brandveilig volgens ISO 10497. Hendel in nodulair gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | flanged, din 2501 / en 1092-1 '' |
| Bedrijfsdruk | 40 bar |
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 50 |
| Diameter overgang | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,09 excl. BTW
/ stuk
€ 845,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden