FESTO KOGELKRAAN VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14 4762854
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-4-W1-63-T-2-F1012-V14V14
Rubix:05117223
Fabrikant:4762854
EAN:4052568275242

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14 4762854
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 241,8 mm |
| Nominale diameter (inch) | 4 '' |
| Diameter overgang | 97,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.736,43 excl. BTW
/ stuk
€ 2.101,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen