FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762852
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-21/2-W1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117219
Fabrikant:4762852
EAN:4052568275228

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762852
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 197 mm |
| Nominale diameter (inch) | 2-1/2 '' |
| Diameter overgang | 60,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 903,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.093,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen