FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762853

Kogelkraan

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VZBD-3-W1-63-T-2-F0710-V14V14
Rubix:05117221
Fabrikant:4762853
EAN:4052568275235
FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762853
Technische samenvatting
Bedrijfsdruk16 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14 4762853


Sterke punten

•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Bedrijfsdruk16 bar
Lengte228 mm
Nominale diameter (inch)3 ''
Diameter overgang72,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.143,31 excl. BTW
/ stuk
1.383,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen