FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14 4795669
Kogelkraan
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VZBD-11/2-S1-63-T-2-F0507-V14V14
Rubix:05117245
Fabrikant:4795669
EAN:4052568275365

Documenten
Productdetails : FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14 4795669
Sterke punten
•2-weg kogelkraan van roestvrij staal
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Optioneel met verlengde stomplasteinden of klemkousen
Oppervlakken die in contact komen met media volgens ASME-BPE SF4, elektrolytisch gepolijst
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verbinding | clamp to asme-bpe '' |
| Bedrijfsdruk | 16 bar |
| Lengte | 139 mm |
| Materiaal mantel | roestvrij staal |
| Maat | dn 40 |
| Diameter overgang | 34,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 273,49 excl. BTW
/ stuk
€ 330,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen