Groefkogellager NTN 6016CM, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 80 mm

Eenrijig kogellager, radiaal contact, stalen kooi, open

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6016CM
Rubix:A0484634
EAN:4547359004175
NTN 6016 CM KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6016 CM KOGELLAGER


Het eenrijige kogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar in een breed dimensiebereik en bestaat in een groot aantal mogelijke opties : afdichtingen met afschermers of afdichtingsringen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingen, meerdere typen kooien...

Sterke punten

Hoogtechnologische producten voortkomend uit R&D en geavanceerd ontwerp.

Een toonaangevende positie op het gebied van afdichtingsprestaties : een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende op de markt.

Van miniatuur tot reus.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcm
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,84 excl. BTW
/ stuk
48,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen