Groefkogellager NTN 6217LLUCM/5K, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 85 mm

Kogellager

Zie technische informatie
Referenties
NTN:6217LLUCM/5K
Rubix:A0484073
EAN:4547359005073
NTN 6217 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NTN 6217 LLU/CM/5K KOGELLAGER


Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.

Toepassingen

Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware...

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter85 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte28 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,02 excl. BTW
/ stuk
101,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen