Groefkogellager NTN 6403ZZ/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 17 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6403ZZ/5K
Rubix:03132126
EAN:4547359583953



Productdetails : NTN 6403-2Z/5K KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,14 excl. BTW
/ stuk
€ 23,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen