Referenties
SKF:Y/UCFC 214
Rubix:03479296
Fabrikant:UCFC 214
EAN:07316579542753


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Breedte | 54 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
Productdetails : SKF UCFC 214 FLENSLAGERBLOK ROND
Deze ronde kogellagereenheden met flens voldoen aan de JIS-normen. Ze bestaan uit een inleglager met een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren behuizing die met bouten aan een machinewand of frame kan worden bevestigd. Kogellagereenheden kunnen een gematigde initiële uitlijnfout verdragen, maar staan normaal geen axiale verplaatsing toe.
Deze kogellagerunits met ronde flens voldoen aan de JIS-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Sterke punten
Bestand tegen sterke vervuiling
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware ladingen
Rendabel
Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
Geschikt voor relatief zware ladingen
Rendabel
Toepassingen
Materiaalverwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 177 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 61,4 mm |
| Lengte | 215 mm |
| Serie | ucfc |
| Totale breedte lager | 74,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 19 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62400 N |
| Buitendiameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,42 excl. BTW
/ stuk
€ 186,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen