Referenties
SKF:FYJ 65 KF
Rubix:03473954
Fabrikant:98155
EAN:7316570342741


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
Productdetails : SKF FYJ 65 KF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de Japanse industriële standaarden (JIS). Ze bestaan uit een insteeklager en zijn geborgd op de as met een trekbus, waardoor de lagers soepeler en bij hogere toerentallen kunnen werken in toepassingen waar de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe. De trekbus wordt niet bij de unit meegeleverd en moet afzonderlijk worden besteld.
Sterke punten
- Weerstaat hoge niveaus van verontreiniging
- Kan relatief zware belastingen opnemen
- Kan relatief zware belastingen opnemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x187x130 mm |
| Logistiek gewicht | 5108 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 149 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Hoogte | 65 mm |
| Lengte | 187 mm |
| Totale breedte lager | 43,4 mm |
| Aantal gaten | 4 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 57200 N |
| Buitendiameter | 187 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 201,46 excl. BTW
/ stuk
€ 243,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen