Referenties
SKF:FY 1. FM
Rubix:03477255
Fabrikant:88588
EAN:7316576614323

Productdetails : SKF FY 1 FM FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 690 g |
| Binnendiameter | 254 mm |
| Breedte | 42,5 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,86 excl. BTW
/ stuk
€ 63,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
