SNR ESFD 205 LAGERBLOK

Lagerinzetstuk ESFD 205

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:ESFD205
Rubix:A0488244
EAN:3413529510467
SNR ESFD 205 LAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR ESFD 205 LAGERBLOK


Gietijzeren behuizing, lagerinzetstuk met excentrische klemring, enkelvoudige lipafdichting
Behuizing van gietijzer, lagerinzet met diepgroefkogellager en excentrische huls, enkelvoudige lipafdichting

Sterke punten

-Eendelige JIS- en ISO-uitvoering
-Voor veel lagers zijn starre beschermkappen van roestvrij staal beschikbaar
-De lagerinzet AGR staat voor onze inzet op het gebied van prestatie en betrouwbaarheid. Ontwikkeld voor de landbouwmachine-industrie is deze inzet ideaal voor toepassingen waarbij factoren zoals verontreiniging door droge deeltjes en vocht zorgwekkend zijn en/of waar sterke mechanische schokken te verwachten zijn.
Eigenschappen : onderhoudsvrij hoogpresterend vet, robuuste contactafdichting, corrosiebescherming door gegalvaniseerde oppervlakken.

Toepassingen

Met een uitstekend prijs-kwaliteitverhouding biedt de SNR-reeks zelfinstellende lagers oplossingen voor een breed toepassingsgebied zoals: landbouwmachines, voedsel- en drankenverwerking, materiaalbehandeling, verpakkingsmachines, transportsystemen en vele andere.
Het SNR-portfolio biedt u alle benodigde producten voor elke fase van uw productie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)77x75x50 mm
Logistiek gewicht500 g
Binnendiameter25 mm
Breedte21,4 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalgietijzer
Serieesfd200
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7880 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Buitendiameter52 mm
Gewicht0,49 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,40 excl. BTW
/ stuk
45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen