SNR SUCNFL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID

SENTINEL serie zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:SUCNFL206FG1
Rubix:A0517851
EAN:3413522002310
SNR SUCNFL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR SUCNFL 206 FG1 FLENSLAGERBLOK WIT LUBSOLID


Zelfinstellende lagereenheid thermoplastische flensbehuizing met 2 gaten, roestvrijstalen insteeklager met LUBSOLID® voedingssmering, inbusbouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Breedte80 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten117 mm
Materiaalthermoplastisch
Hoogte30,5 mm
Lengte148 mm
Seriesentinel
Aantal gaten2
Gewicht0,43 kg
€ 166,45 excl. BTW
/ stuk
€ 201,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen