Referenties
INA:RCJT75-XL
Rubix:03120320
Fabrikant:0008774410000
EAN:4064327885685


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 75 mm |
|---|---|
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
Productdetails : INA RCJT 75 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Eenheid bestaande uit een gietijzeren lagerhuis met twee gaten en een gesmeerd, zelfinstellend lager. Compenseert statische uitlijningsfouten van de schacht tot 2,5° met opnieuw aangebrachte smering en tot 5° zonder opnieuw aangebrachte smering.
Behuizingen RCJT, flensbehuizingen met twee bouten, gietijzer, excentrische borgkraag, R-afdichtingen
Sterke punten
De PCJT wordt geleverd met lager GRAE-NPPB, de RCJT en RCJTZ met GE-KRRB, de RCJTY met GYE-KRRB en de TCJT met GE-KTTB.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 83,5x258x150 mm |
| Logistiek gewicht | 5610 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 216 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 258 mm |
| Lengte | 258 mm |
| Serie | rcjt..-xl |
| Totale breedte lager | 83,6 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 216 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 44000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 62000 N |
| Buitendiameter | 258 mm |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 435,62 excl. BTW
/ stuk
€ 527,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen