Referenties
SKF:F3BBC 100-CPSS-DFH
Rubix:A0379029
EAN:07316577877215


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 41,5 mm |
Productdetails : SKF F3BBC 100-CPSS-DFH FLENSLAGERBLOK BLUE RANGE FOODLINE
These three-bolt flanged ball bearing units are designed especially for the food and beverage industries. They are chemical resistant, lightweight and strong. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Sterke punten
- Chemisch bestendig
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
- Levenslang gesmeerd met een niet-giftig vet van levensmiddelenkwaliteit
- Lichtgewicht
- Sterk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Breedte | 27,3 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 41,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Hoogte | 125 mm |
| Lengte | 72 mm |
| Serie | bluerange |
| Totale breedte lager | 29 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Aantal gaten | 3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11900 N |
| Buitendiameter | 52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,57 excl. BTW
/ stuk
€ 212,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen