SKF FY 30 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT

Kogellagerunits

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FY 30 TF/VA201
Rubix:03473905
Fabrikant:114648
EAN:7316571382623
SKF FY 30 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 30 TF/VA201 FLENSLAGERBLOK VIERKANT


Deze kogellagers met vierkante flens zijn ontworpen voor toepassingen met hoge temperaturen en voldoen aan de ISO-normen. Ze bestaan uit een hoge temperatuur insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.

Sterke punten

- Weerstaat hoge verontreinigingsniveaus
- Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden
- Geschikt voor relatief zware belastingen
- Kosteneffectief

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,2x108x60 mm
Logistiek gewicht1069 g
Binnendiameter30 mm
Breedte32,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten82,5 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager38,1 mm
Aantal gaten4
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Buitendiameter108 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
218,28 excl. BTW
/ stuk
264,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen